Pokrovni pokrov FlexxWork 50x20 mm

Št. art.: 19230
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 19230
EAN/GTIN 4031405192300
Številka proizvajalca 019230
L-število L90110 1221

Opis

Opis:

  • Plastični čepi na zgornjem koncu vbrizgalne rampe
  • 1 komplet = 2 kosov

Lastnosti:

  • Zunanja širina: 20 mm
  • Širina kolone: 20 mm
  • Višina stebra: 50 mm
  • Dolžina: 50 mm
  • Material: Umetna masa
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico