Enojna merilna glava za 3-točkovni notranji mikrometer 150-175 mm

Št. art.: 1922540
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 1922540
    EAN/GTIN 4029713049621
    Številka proizvajalca 1922540

    Opis

    Izvedba:

    • Od merilnega območja 12 mm s karbidnimi merilnimi površinami
    • Od merilnega območja 12 mm za skoznje in slepe luknje

    Opis:

    Merilna glava za 3-točkovni notranji mikrometer 150-175 mm, merilni zatiči iz karbida od merilnega območja 12 mm, od merilnega območja 12 mm za meritve do dna izvrtine

    Lastnosti:

    • Merilno območje (mm): 150 - 175

    Standard:

    DIN 863-4

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico