Enojna merilna glava za 3-točkovni notranji mikrometer 10 - 12 mm

Št. art.: 1922514
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1922514
EAN/GTIN 4029713049492
Številka proizvajalca 1922514

Opis

Izvedba:

  • Od merilnega območja 12 mm s karbidnimi merilnimi površinami
  • Od merilnega območja 12 mm za skoznje in slepe luknje

Opis:

Merilna glava enojna za 3-točkovni notranji mikrometer 10-12 mm, merilni zatiči iz karbida od merilnega območja 12 mm, od merilnega območja 12 mm za meritve do dna luknje

Lastnosti:

  • Merilno območje (mm): 10 - 12

Standard:

DIN 863-4