Enotna merilna glava za 3-točkovne notranje mikrometre 8 - 10 mm

Št. art.: 1922512
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 1922512
EAN/GTIN 4029713049485
Številka proizvajalca 1922512

Opis

Izvedba:

  • Od merilnega območja 12 mm s karbidnimi merilnimi površinami
  • Od merilnega območja 12 mm za skoznje in slepe luknje

Opis:

Merilna glava enojna za 3-točkovni notranji mikrometer 8-10 mm, merilni zatiči iz karbida od merilnega območja 12 mm, od merilnega območja 12 mm za meritve do dna luknje

Lastnosti:

  • Merilno območje (mm): 8 - 10

Standard:

DIN 863-4

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico