Nivello® notranji čevelj električno prevoden 73x25 mm

Št. art.: 19216
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Prevoden talni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 19216
EAN/GTIN 4031405192164
Številka proizvajalca 019216
L-število L90110 552

Opis

Opis:

  • Za lestve iz leta 2019 z notranjim čevljem nivello®
  • Električno prevodno
  • 1 komplet = 2 kosov

Lastnosti:

  • Širina: 32 mm
  • Višina: 73 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Dolžina: 70 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Umetna masa
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico