Izvedba:
- DIN 863-4
- Odčitavanje: 0 001 mm*
- Odčitavanje: 0.005 mm
- Bralni deli so satenasto kromirani
- Naklon 0,5 mm
- Merilni sorniki s karbidno konico iz merilnega območja 12 mm
- Zaskočnik zaskočnika
- Od merilnega območja 12 mm za skoznje in slepe luknje
- Potrdilo o umerjanju za obroček in napravo
Opis:
3-točkovni notranji mikrometer za prebojne in slepe luknje. Merilni zatiči na trdi kovini. Razmik 0,5 mm, odčitavanje 0,001 / 0,005 mm. Z merilno ročico. Vključno s certifikatom za obroč in merilnik.
Lastnosti:
- Odčitavanje: 0,005 mm
- Merilno območje (mm): 175 - 200
- Omejitev napak (mm): 0,007 mm
- Omejitev napak (µm): 7 µm
- Globina merjenja: 132 mm
Standard:
863-4