Izvedba:
Glavni material
85 % poliester, 15 % bombaž, ripstop, 250 g/m2
Podrobnosti
Zanka za kladivo na obeh straneh
Nastavljiv pas
Držalo za nož z gumbom
D-obroček
Široka zanka na hrbtu
Kovinski gumijasti gumbi
Žepi
Zadnja žepa z mehom, ojačani
Žepi za žeblje - izjemno široki, opremljeni z držali za orodje in dodatnimi predali za orodje ter dodatnimi žepi z zadrgo
Ojačan žep za ravnilo z dodatnim žepom in žepom za pisalo
Reflex
50 mm širok rezan odsevni trak
Ojačitev
CORDURA® ojačani žepi za žeblje, zadnji žepi in žep za ravnilo
Opis:
- Kilt je legendarni simbol Škotske
- Blåkläder je vzel kilt in ustvaril drugačno vrsto funkcionalnega oblačila za tiste, ki želijo dati izjavo ter uživati v udobju in prezračevanju, ki ju zagotavlja kilt
- Ta kilt visoke vidljivosti ima s CORDURA® ojačane žepe za žepe in zadnje žepe
- Izjemno udoben kilt je izdelan iz zelo vzdržljive tkanine ripstop
- Skupaj, highvis tkanina in segmentirani odsevni okraski uporabniku zagotavljajo večjo vidljivost
- Podloga s kamuflažnim potiskom in zankami za pas
- Certificirano po standardu EN ISO 20471, razred 2
Standard:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification X