Nosilec ključev z 11 luknjami

Št. art.: 1920634
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Držalo za nasadne ključe

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1920634
EAN/GTIN 4010886864135
Številka proizvajalca 1920634
L-število L60160 5525

Opis

Opis:

Za 11 vtičnic
Premer lukenj 10x 25 mm in 1x 27,5 mm
Prilega perforiranim ploščam s kvadratnimi luknjami 10 x 38 mm
Premazan s praškom
Dobava brez orodja

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 352 mm
  • Skupna višina [mm]: 60 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 54 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • za kvadratne luknje 10 x 38 mm: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico