3-točkovni set notranjih mikrometrov 12 - 20 mm

Št. art.: 1920576
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 1920576
EAN/GTIN 4029713018313
Številka proizvajalca 1920576
L-število L40510 2000
Proizvajalec Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • DIN 863-4
  • Odčitavanje: 0 001 mm*
  • Odčitavanje: 0.005 mm
  • Bralni deli so satenasto kromirani
  • Naklon 0,5 mm
  • Merilni sorniki s karbidno konico iz merilnega območja 12 mm
  • Zaskočnik zaskočnika
  • Od merilnega območja 12 mm za skoznje in slepe luknje

Opis:

3-točkovni set notranjih mikrometrov za prebojne in slepe luknje. Merilni zatiči iz trde kovine. Razmik 0,5 mm, odčitavanje 0,001 / 0,005 mm. Z merilno ročico. Vključno s certifikatom za obroč in merilnik.

Lastnosti:

  • Razred IP: IP 65
  • Odčitavanje: 0,001 mm
  • Merilno območje (mm): 12 - 20

Standard:

863-4

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico