Izvedba:
Glavni material
70 % poliester, 30 % bombaž, keper, vodoodbojna obdelava, 230 g/m²
Žepi
Žep z linijo, ojačan s CORDURA®
Bočni žepi
Zadnji žep z zadrgo
Nogavični žep z zadrgo, mehom in notranjim žepom za telefon iz mrežice
Podrobnosti
Zavese, ena z D obročkom
Elastika na pasu, Podaljšan pas zadaj
Nastavljivi in odstranljivi naramnice z elastiko
Zaključek
Nastavljiv spodnji del nogavic z vrvico
Funkcionalnost
Predvsem upognjena kolena
Raztegljiva plošča na zadnji strani
Ojačitev
Za kolena ojačitev iz materiala CORDURA®, žep za ravnilo, ojačan s Corduro®
Reflex
70 mm širok odsevni trak
Opis:
- Hlače za zaščito pred žagami razreda 2 z visokim vidom, ki vas s svojo spredaj v celoti pokrito zaščito pred žagami razreda 1 ščitijo in vam omogočajo, da se osredotočite na delo
- Hlače imajo zaščito pred žagami na obeh nogah in obeh straneh, zato jih lahko uporabljajo tako desničarji kot levičarji
- Prav tako imajo hlače poleg celotnega zadnjega dela, ki je sestavljen iz štirismernega raztegljivega materiala, tudi dvignjen zadnji del za večje udobje
- Obdelane so s snemljivimi naramnicami, stegenskimi žepi, žepom z ravnilom brez zadrge in zadnjim žepom z zadrgo
- Certificirane v skladu s standardom EN ISO 20471: 2013 razred 2, EN ISO 11393-2: 2018 razred 1
Standard:
- EN ISO 20471, Class 2
- EN ISO 11393-2:2018, Class 1