Opis:
Ta zelo natančna naprava za merjenje višine vam ponuja naslednje prednosti: Dvokolonska struktura zagotavlja visoko natančnost merjenja Oprijemalna igla s konico iz volframovega karbida Velika višina številk 11 mm zagotavlja dobro čitljivost.
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 40
Vrednost koraka številk: 0,0005/0,0002″ ali 0,01/0,005 mm
Natančnost: 4 mm/0,16″
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: ±0,0025″/±0,06 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±0,06 mm/0,0025″
Življenjska doba baterije: Približno 3.500 ur
Zaslon: LCD, višina znakov: 11 mm
Največ. Največja reakcijska hitrost: 500 mm/s mm/s
Vklop/izklop: Da
ABS / INC (INC NIČ): Da
Signalni gumb : Da
Izravnava konice signalne sonde: Da
DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
Alarm nizke napetosti: Da
± Preklapljanje: Da
Preklop med metrično in palčno enoto: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Vključno z iglo za pisanje, držalom za iglo za pisanje, 1x baterijo in pokrovom.
Napajanje: 1x baterija SR-44