Kroglično tipalo, koaksialno, 0-24″

Št. art.: 192-152
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
    Merilno orodje digital
    Vrsta izdelka Višinski merilniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 192-152
    EAN/GTIN 4946368049199
    Številka proizvajalca 192-152
    L-število L40010 7555

    Opis

    Opis:

    Merilnik višine s številčnico vam ponuja naslednje prednosti: Enostavno in varno odčitavanje z dvojnim števcem in številčnico Ročno kolesce za udobno upravljanje Igla za risanje s karbidno konico.

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Analogni
    Merilno območje: 0 - 24
    Vrednost koraka številk: 0,01 mm/0,001″
    Natančnost: kroglično merilo, koaksialno
    Razvrstitev: kroglično merilo, koaksialno
    Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: ±0,002″/±0,05 mm
    Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±0,05 mm/0,002″
    Inč/Metrični: Inč
    Obseg dobave: Kroglično merilo, koaksialno

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico