Kalibracijski blok za premer tipala, 0-12".

Št. art.: 192-150
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka Višinski merilnik in zarisovalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 192-150
Kopiraj
EAN/GTIN 4946368049151
Kopiraj
Številka proizvajalca 192-150
Kopiraj
L-število L40010 14268
Kopiraj
Proizvajalec Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Merilnik višine s številčnico vam ponuja naslednje prednosti: Enostavno in varno odčitavanje z dvojnim števcem in številčnico Ročno kolesce za udobno upravljanje Igla za risanje s karbidno konico.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 12
Vrednost koraka številk: 0,01 mm/0,001″
Natančnost: Uporablja se lahko za merjenje višine oblike roba noža
Razvrstitev lestvice: Prijemalo za iglo za pisanje (12,7 x 6,35 mm)
Mejna vrednost merilnega odstopanja E MPE: ±0,0015″/±0,03 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±0,04 mm/0,0015″.
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: Vključno z iglo za pisanje, držalom za iglo za pisanje in pokrovom

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico