Diagonalni rezalniki SLS 200mm

Št. art.: 192.20CPESLS
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 192.20CPESLS
EAN/GTIN 3662424028335
Številka proizvajalca 192.20CPESLS
L-število L60130 9189

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Opremljen je s sistemom SLS družbe FACOM®, ki preprečuje nenamerno padanje.
  • Posebna varnostna naprava s krimpiranim jeklenim kablom z možnostjo vrtenja za večje delovno udobje pri delu na višini.
  • Rezalni robovi so zasnovani za gladko rezanje vseh vrst žice: Klavirska žica, mehke žice, sodobni materiali
  • max. 200 kg/mm²
  • Velik prenos vzvoda in zamaknjena os za minimalen napor pri rezanju
  • krom-molibden-vanadijevo jeklo za dolgo življenjsko dobo
  • visoka trdota rezalnih robov: 61/63 HRc
  • Ergonomski pokrovi iz zelo kemično odpornega materiala
  • Odstranljiva kompresijska vzmet za odpiranje, po potrebi se lahko tudi ponovno vstavi
  • Kromirano.

Lastnosti:

  • B [mm]: 28,0
  • C [mm]: 22,0
  • d max. [mm]: 2.0
  • E [mm]: 11.5
  • L [mm]: 200
  • [g]: 345

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico