Stranski rezalniki 1000V izolirani 180 mm

Št. art.: 192.18AVSE
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
    Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 192.18AVSE
    EAN/GTIN 3148511446461
    Številka proizvajalca 192.18AVSE
    L-število L60130 9377

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Izolacija z varnostno barvno oznako
    • Rezalni robovi so kaljeni do trdote nad 60 HRc
    • Brušena glava

    Lastnosti:

    • E [mm]: 40
    • H [mm]: 40
    • L [mm]: 185
    • L1 [mm]: 75
    • 200 kg/mm² [Ø mm]: 1,8
    • [g]: 370

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico