Stranski rezalniki 1000V izolirani 145 mm

Št. art.: 192.14AVSE
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 192.14AVSE
EAN/GTIN 3148511444511
Številka proizvajalca 192.14AVSE

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Izolacija z varnostno barvno oznako
  • Rezalni robovi so kaljeni do trdote nad 60 HRc
  • Brušena glava

Lastnosti:

  • E [mm]: 30
  • H [mm]: 30
  • L [mm]: 145
  • L1 [mm]: 70
  • 200 kg/mm² [Ø mm]: 1,4
  • [g]: 210

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico