Končni rezalnik z vzvodom

Št. art.: 191A.22EL
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
    Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 191A.22EL
    EAN/GTIN 3148511443101
    Številka proizvajalca 191A.22EL
    L-število L60130 644

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Veliko območje rezanja z malo truda zaradi sistema vzvodov: žica za klavir 200 kg/mm², premer 2,5 mm
    • pobarvana rdeče

    Lastnosti:

    • B [mm]: 48
    • C [mm]: 9
    • d max. [mm]: 2,5
    • E [mm]: 17
    • H [mm]: 34
    • L [mm]: 210
    • [g]: 660

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico