Varovalo verige povezave

Št. art.: 19189
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 19189
EAN/GTIN 4031405191891
Številka proizvajalca 019189
L-število L90110 560

Opis

Opis:

  • Vezna veriga za lestev namesto poliestrskih trakov
  • Dolžina 2,0 m
  • 1 komplet = 2 verig s pritrdilnimi elementi

Lastnosti:

  • Dolžina: 2000 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Vroče cinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Vrsta izdelka: Zaklep verige priklopa

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico