{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 14 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | Tovarniški standard | |
Profil rezkanja | NF | |
Toleranca nazivnega ⌀ | js12 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 35 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 191850 14 | |
EAN/GTIN | 4045197105516 | |
Številka proizvajalca | 191850 14 |