Kljuka za posebne lestve, nagnjena do 50 mm

Št. art.: 19181
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 19181
EAN/GTIN 4031405191815
Številka proizvajalca 019181
L-število L90110 705

Opis

Opis:

  • 1 komplet = 2 kosov

Lastnosti:

  • Širina: 26 mm
  • Premer/podpora do: 50 mm
  • Vrsta kavlja: Pod kotom
  • Dolžina: 150 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Prevlečena z jeklom
  • Oblikovanje materiala: Prevleka iz umetne mase
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico