Informativna nalepka za gospodinjsko lestev obojestranska nalepka za dostop 19106

Št. art.: 19173
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Oznake s predpisi

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 19173
    EAN/GTIN 4031405191730
    Številka proizvajalca 019173
    L-število L90110 934

    Opis

    Opis:

    • V skladu z DIN EN 131-3 morajo biti nameščene nalepke za izdelke z navodili za uporabo. Razlago uporabljenih piktogramov najdete na spletnem mestu www.steigtechnik.de
    • 1 enota = 20 enot

    Lastnosti:

    • Širina: 32 mm
    • Dolžina: 150 mm
    • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
    • Material: Umetna masa
    • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico