Informacijska nalepka za večnamensko lestev 4-delna nalepka 19091

Št. art.: 19166
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Oznake s predpisi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 19166
EAN/GTIN 4031405191662
Številka proizvajalca 019166

Opis

Opis:

  • V skladu z DIN EN 131-3 morajo biti nameščene nalepke za izdelke z navodili za uporabo. Razlago uporabljenih piktogramov najdete na spletnem mestu www.steigtechnik.de
  • 1 enota = 20 enot

Lastnosti:

  • Širina: 40 mm
  • Dolžina: 230 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Umetna masa
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico