{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E SPM | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k12 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 11 mm | |
Celotna dolžina L | 55 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,012 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 191635 4 | |
EAN/GTIN | 4045197546296 | |
Številka proizvajalca | 191635 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezkar HSS-E-SPM HPC 4 mm
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
29,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi
22,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Dolžina rezil Lc | 11 mm | 11 mm |
Rezalni material | HSS E SPM | HSS E SPM |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | neenakomeren |
Toleranca nazivnega ⌀ | k12 | 0/−0,03 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,012 mm | 0,012 mm |