{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 6 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E SPM | |
Standard | DIN 327 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k10 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 25 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 8 mm | |
Celotna dolžina L | 52 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,008 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 191632 6 | |
EAN/GTIN | 4045197359452 | |
Številka proizvajalca | 191632 6 |