Informacijska nalepka za delovno ploščad Nalepka 19092

Št. art.: 19161
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Oznake s predpisi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 19161
EAN/GTIN 4031405191617
Številka proizvajalca 019161
L-število L90110 1090
Proizvajalec MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • V skladu z DIN EN 131-3 morajo biti nameščene nalepke za izdelke z navodili za uporabo. Razlago uporabljenih piktogramov najdete na spletnem mestu www.steigtechnik.de
  • Razlago uporabljenih piktogramov najdete v naši datoteki PDF pod Prenosi
  • 1 enota = 20 enot

Lastnosti:

  • Širina: 40 mm
  • Dolžina: 150 mm
  • Material: Umetna masa
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Vrsta izdelka: 19092

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico