{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 3 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k10 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 30-40 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
Notranje hlajenje | ne | |
Dolžina rezil Lc | 8 mm | |
Celotna dolžina L | 52 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 191590 3 | |
EAN/GTIN | 4045197103642 | |
Številka proizvajalca | 191590 3 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |