Informacijska nalepka za etažno lestev Nalepka 19020

Št. art.: 19153
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Zubehör für Leitern

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 19153
EAN/GTIN 4031405191532
Številka proizvajalca 019153

Opis

Opis:

  • V skladu s standardom DIN EN 131-3 je treba nalepiti nalepke z navodili za uporabo, značilne za izdelek. Razlago uporabljenih piktogramov najdete na spletni strani www.steigtechnik.de
  • 1 PU = 20 kosov
.

Lastnosti:

  • Širina: 40 mm
  • Dolžina: 150 mm
  • Za uporabo na lestvi (DIN EN 131): Material: plastika
  • Potrebna montaža: profesionalna
  • Material: plastika
  • Potrebna montaža: Lahko se sestavi brez orodja
.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico