Informacijska nalepka za enostopenjsko lestev Nalepka 19021

Št. art.: 19141
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Oznake s predpisi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 19141
EAN/GTIN 4031405191419
Številka proizvajalca 019141
L-število L90110 1291

Opis

Opis:

  • V skladu z DIN EN 131-3 morajo biti nameščene nalepke za izdelke z navodili za uporabo. Razlago uporabljenih piktogramov najdete na spletnem mestu www.steigtechnik.de
  • 1 enota = 20 enot

Lastnosti:

  • Širina: 40 mm
  • Dolžina: 185 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Umetna masa
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico