Merilo s številčnico, končni pokrovček z ušescem, izvedba ISO, ležaja za dragulje, 0,5 mm, 0,002 mm

Št. art.: 1913A-10
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
Številka izdelka 1913A-10
EAN/GTIN 4946368841137
Številka proizvajalca 1913A-10

Opis

Opis:

Kompaktna različica z zelo majhnim premerom - metrična. To je kompaktno merilo z zunanjim obročem ø 31 / 36 mm, ki vam ponuja naslednje prednosti: Idealno za uporabo v aplikacijah, kjer je prostor omejen.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0,5 mm
Diplomiranje: 0,002
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s potrdilom o tovarniškem preskusu

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico