Vzmetna sponka za kotalne odre z dolgimi čepi, odprta

Št. art.: 19137
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 19137
EAN/GTIN 4031405191372
Številka proizvajalca 019137
L-število L90110 793
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Vzmetna sponka za kotalni oder z dolgim vijakom
  • odprta
  • 1 komplet = 4 kosov

Lastnosti:

  • Širina: 47 mm
  • Višina: 25 mm
  • Dolžina: 61 mm
  • Material: Jeklena pločevina
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Vrsta izdelka: Dolgi vijaki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico