{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 12 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 16 mm | |
Celotna dolžina L | 58 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 191360 12 | |
EAN/GTIN | 4045197102171 | |
Številka proizvajalca | 191360 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Mini rezkar HSS-Co8, neprevlečeni, ⌀ e8 DC: 12mm
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
16,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
156 kosov na zalogi
32,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
75,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
160 kosov na zalogi
38,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 58 mm | 110 mm | 110 mm | 58 mm |
Držalo | HB s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | HB s h6 |
⌀ rezila DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,04 mm | 0,024 mm | 0,024 mm | 0,04 mm |
Število zob Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ držala Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |