{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 2 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 7 mm | |
Celotna dolžina L | 51 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 191260 2 | |
EAN/GTIN | 4045197101228 | |
Številka proizvajalca | 191260 2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Stebelni rezkar HSS-Co8 2 mm
po ponudbi
Na zalogi
444 kosov na zalogi
16,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
376 kosov na zalogi
13,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
492 kosov na zalogi
12,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | brez |
Celotna dolžina L | 51 | 51 | 51 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Kot spirale | 30 | 30 | 30-40 |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |