{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število efektivnih rezil Z (po obodu) | 2 | |
Kot spirale | 42 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 13 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,015 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Rezkar za podolgovate luknje |
Številka izdelka | 191100 5 | |
EAN/GTIN | 4045197100429 | |
Številka proizvajalca | 191100 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezkar za podolgovate luknje, neprevlečeni, ⌀ e8 DC: 5mm
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
26,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
557 kosov na zalogi
9,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
339 kosov na zalogi
22,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
433 kosov na zalogi
16,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
191 kosov na zalogi
17,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN | neprevlečeni |
Barvni prstan | rumena | brez | brez | brez | brez |
Celotna dolžina L | 57 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 68 mm |
Toleranca držala | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ rezila DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Dolžina rezil Lc | 13 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 13 mm |
Tip | W | N | N | N | N |