Slikarske hlače z raztegljivimi vložki D92

Št. art.: 191010001099D92
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
Barva weiß / schwarz
Konfekcijska velikost DE 92
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 191010001099D92
EAN/GTIN 7330509622605
Številka proizvajalca 191010001099D92

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % bombaž, keper, 240 gm²

Žepi
Zadni žepi
Žep na nogi, posebej oblikovan za kit in čopič, nožni žepi z mezincem, zadrga, žepom za pisalo in žepom za nož
Zaščitni žepi za kolena
Vnotranji žep za telefon
Vhodni žepi
Žepi za žeblje - z držali za orodje, prilagojenimi za slikarsko orodje

Funkcionalnost
Predgibana kolena
Raztegljiva plošča v mednožju, hrbtu, kolenih in teletih

Podrobnosti
Plastična zadrga
D obroček v pasu

Ojačitve
Ojačitve CORDURA® na žepih za žeblje, žepu za ravnilo in kolenih

Opis:

  • Moderne in udobne slikopleskarske hlače z žepi za orodje, zunanjimi kolenskimi žepi in raztegljivimi conami na predelu mednožja, kolen, sedeža in teleta za večjo prilagodljivost in udobje
  • Tkanina ima zaradi visokega deleža bombaža odlične absorpcijske lastnosti
  • Hlače imajo številne funkcionalne žepe in posebej oblikovan, ojačan žep za orodje za barvanje
  • Žep za orodje za barvanje in žepi za žeblje so ojačani s tkanino CORDURA®, kolena pa z raztegljivo tkanino CORDURA® za večje udobje

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico