Rezkar za podolgovate luknje HSS-Co8 1 mm

Št. art.: 191000 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
453 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: DIN 327 D
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število efektivnih rezil Z (po obodu): 2

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 1 mm
    Prevleka neprevlečeni
    Rezalni material HSS Co 8
    Standard DIN 327 D
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ e8
    Število efektivnih rezil Z (po obodu) 2
    Kot spirale 30 stopinj
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Držalo DIN 1835 B s h6
    z notranjim hlajenjem ne
    Dolžina rezil Lc 2,5 mm
    Celotna dolžina L 47 mm
    ⌀ držala Ds 6 mm
    Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,005 mm
    Toleranca držala h6
    Kot posnetja roba 90 stopinj
    Barvni prstan brez
    Vrsta izdelka Rezkar za podolgovate luknje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 191000 1
    EAN/GTIN 4045197098764
    Številka proizvajalca 191000 1

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    83
    Al > 10% Si
    N
    37
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    28
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    23
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    23
    GG(G)
    K
    23
    CuZn
    N
    55
    Uni
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

    Uporaba:

    Za rezkanje utorov za zagozdo ali drugih za rezkanje različnih oblik iz sredine obdelovanca.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico