L-Boxx ∙ 445 mm x 358 mm x 152 mm

Št. art.: 190L-136/83
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 190L-136/83
EAN/GTIN 4000896243303
Številka proizvajalca 190L-136/83
L-število L60140 5528

Opis

Opis:

Uporaba:
Skladiščenje in prevoz visokokakovostnih orodij
  • Patentiran sistem klikov zanesljivo povezuje L-Boxx z drugimi L-BOXX
  • Notranje dimenzije (D x Š x v): 378 x 310 x 101 mm
  • Prostornina: 13,3 l.
  • Izjemno robustna zaradi ABS plastike, ki je odporna na udarce in udarce
  • Nosilnost pokrova: Do 100 kg
  • Nosilnost ročajev (nosilnost): 25 kg
  • Ergonomski transportni ročaji na glavi in stranskih delih
  • S polji za opombe
  • Odporen na umazanijo in enostaven za čiščenje
  • VELIKOST KLJUČA: ∙ 0,5 X 2,8 ∙ 1,5 – 19 ∙ P1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40
  • Dimenzije / dolžina: 445 mm x 358 mm x 152 mm
  • Število orodij: 83

Obseg dobave:

  • 190L-136
  • 279-6
  • 450N-8X9
  • 450N-10X13
  • 450N-17X19
  • 810SPC-6.3
  • 839-1
  • 1859SPC/3
  • 1979-11
  • 1981
  • 2140-30
  • 2154N-5
  • 2157
  • 2200SC-1

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico