Končni rezalnik 180 mm

Št. art.: 190A.16CPE
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 190A.16CPE
EAN/GTIN 3662424087219
Številka proizvajalca 190A.16CPE
L-število L60130 9848

Opis

Opis:

  • Rezni robovi, ki zagotavljajo čist rez na vseh vrstah žice: mehki žici, sodobnih materialih in klavirski žici v skladu z naslednjimi merami:- 190A.16CPE: 2,0 mm 210 kg/mm²
  • Geometrija zaradi zamaknjene osi in posebnega rezalnega profila znatno zmanjša rezalno silo
  • Izjemno vzdržljiva, dobro rezalna, indukcijsko kaljena zlitina ogljikovega jekla
  • Ergonomski, kemijsko odporni pokrovi iz biomateriala z: - Povratna vzmet - zadrževalni obroček (zadrževalni obroček poveča nazivno dolžino za 10 mm)
  • Dizajn: kromiran, odporen proti koroziji

Lastnosti:

  • A [mm]: 6,5
  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 6,5
  • D max. [mm]: 2.0
  • E [mm]: 11.5
  • L [mm]: 160
  • [g]: 200

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico