Priključni pladenj za okrogle cevi ø 40 mm

Št. art.: 19080
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Pribor za lestve

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 19080
    EAN/GTIN 4031405190801
    Številka proizvajalca 019080
    L-število L90110 1018

    Opis

    Opis:

    • Za prenašanje in jasno vidno pritrditev potrebnih preskusnih dokumentov na oder
    • Vremensko in UV odporno
    • Za enostavno striženje, primerno za okroglo cev ø 40 mm
    • Napotek: V skladu s členom 3(3) BetrSichV je treba na kotalnih odrih opraviti preskuse ob vsaki ponovni postavitvi, po daljši neuporabi, po izrednih dogodkih, kot so nesreče ali v primeru naravnih dogodkov, ki prizadenejo oder, kot so močne nevihte

    Lastnosti:

    • Širina: 48 mm
    • Dolžina: 162 mm
    • Material: Umetna masa
    • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico