{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS Co 5 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | js14 | |
Število zob Z | 1 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | Cilindrično držalo s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 14 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 54 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,23 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 190750 8X80 | |
EAN/GTIN | 4045197098757 | |
Številka proizvajalca | 190750 8X80 |