Garnitura orodij za karoserijo in blatnike

Št. art.: 1905/10N
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
Številka izdelka 1905/10N
EAN/GTIN 4000896007448
Številka proizvajalca 1905/10N
L-število L60140 2555

Opis

Opis:

  • Za delo na telesu
  • Kovinska škatla (HAZET modra)
  • Vložek iz mehke pene
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 759 mm x 305 mm x 115 mm
  • Neto teža (kg): 17,32 kg
  • Število orodij: 10

Obseg dobave:

  • 1911
  • 1917N
  • 1919N
  • 1928K
  • 1930
  • 1931
  • 1934
  • 1935
  • 1938K
  • 1940

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico