Oznaka RFID

Št. art.: 19040
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Tehnologija RFID

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 19040
    EAN/GTIN 4031405190405
    Številka proizvajalca 019040
    L-število L90110 785

    Opis

    Opis:

    • Pasivne oznake za edinstveno identifikacijo izdelkov
    • Bere se lahko z običajnimi bralniki in napravami, ki podpirajo NFC
    • 1 komplet = 10 kosov

    Lastnosti:

    • Dolžina: 37 mm
    • Širina: 20 mm
    • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
    • Material: Umetna masa

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico