Merilo s številčnico, ploščat končni pokrovček, izvedba ISO z enim obratom, ležajem z dragulji, zaščiteno pred udarci in prahom, 0,1 mm, 0,001 mm

Št. art.: 1900AB-72
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
Številka izdelka 1900AB-72
EAN/GTIN 4946368841427
Številka proizvajalca 1900AB-72
L-število L40010 13943

Opis

Opis:

To je kompakten metrični kazalnik, ki vam ponuja naslednje prednosti: Idealno za uporabo v aplikacijah z omejenim prostorom. Indikatorji s številčnico, ki se vrtijo samo z eno roko, preprečujejo napake pri branju.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0,1 mm (hod bata: 2 mm)
Diplomiranje: 0,001
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s potrdilom o tovarniškem preskusu

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico