Merilo s številčnico, končni pokrovček z ušescem, izvedba ISO z enim obratom, ležaj z dragulji, zaščiten proti udarcem in prahu, 0,1 mm, 0,001 mm

Št. art.: 1900A-72
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
    Številka izdelka 1900A-72
    EAN/GTIN 4946368841410
    Številka proizvajalca 1900A-72

    Opis

    Opis:

    To je kompakten metrični kazalnik, ki vam ponuja naslednje prednosti: Idealno za uporabo v aplikacijah z omejenim prostorom. Indikatorji s številčnico, ki se vrtijo samo z eno roko, preprečujejo napake pri branju.

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Analogni
    Merilno območje: 0,1 mm (hod bata: 2 mm)
    Diplomiranje: 0,001
    Inč/metrični: metrični
    Obseg dobave: Vključno s potrdilom o tovarniškem preskusu

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico