Merilo s številčnico, končni pokrovček z ušescem, izvedba ISO z enim obratom, ležaj z dragulji, zaščiten proti udarcem, 0,1 mm, 0,001 mm

Št. art.: 1900A-10
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
Številka izdelka 1900A-10
EAN/GTIN 4946368841397
Številka proizvajalca 1900A-10
L-število L40010 14541

Opis

Opis:

To je kompakten metrični kazalnik, ki vam ponuja naslednje prednosti: Idealno za uporabo v aplikacijah z omejenim prostorom. Indikatorji s številčnico, ki se vrtijo samo z eno roko, preprečujejo napake pri branju.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0,1 mm (hod bata: 2 mm)
Diplomiranje: 0,001
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s potrdilom o tovarniškem preskusu

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico