Izvijač Phillips Phillips

Št. art.: 190.0-100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 190.0-100
EAN/GTIN 7610733018604
Številka proizvajalca PB 190.0-100
L-število L60060 1449

Opis

Opis:

  • Klasični izvijač (glavne mere označene z zvezdico*)
  • za vijake Phillips
  • precizna, dimenzijsko natančna konica, optimalno prileganje v vijake
  • tanek ročaj, varčevanje s prostorom in univerzalna uporaba
  • vrhunska materializacija, odporen na udarce, olje in bencin
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • lasersko označen s serijsko številko, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Dolžina rezila: 100 mm
  • Izvijač polne dolžine: 190 mm
  • Premer: 4 mm
  • Profil: za vijake Phillips
  • Velikost vijaka Phillips: 0
  • Za kovinske vijake M: 1.6-2 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico