Opis:
Z vrtljivimi pritrdilnimi vijaki za cevne objemke CLIC
Če želite klešče odpreti ali zapreti, jih preprosto obrnite za 180° okoli vzdolžne osi
Rotljivi pritrdilni vijaki omogočajo uporabo klešč tudi na težko dostopnih mestih, saj lahko klešče uporabljate tako od spredaj kot od straniPreklopite pritrdilne vijake v optimalen položaj
Clicove cevne objemke se uporabljajo za gume in silikonske cevi (npr. v avtomobilski industriji za gorivo, olje in hladilne sisteme)
Narejene iz jeklene pločevine, ponikljane
Lastnosti:
- Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
- Skupna širina [mm]: 61 mm
- Skupna višina [mm]: 15 mm
- Skupna dolžina [mm]: 206 mm
- Material: Jeklena pločevina
- Površina: ponikljana
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez