ESD Stojalo za material

Št. art.: 1892
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Stojalo za material

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1892
EAN/GTIN 4017976018928
Številka proizvajalca 1892
L-število L90080 1336

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Elektroprevodna različica. Za plastične zaboje, zaboje iz jeklene pločevine, žične košare itd., nastavljiva po višini in premična. Sekcijska konstrukcija iz jekla in cevi s ploščadjo iz pločevine z obodom na vseh straneh, visoka 20 mm. Prašno lakirano, siva kot skrilavec, RAL 7015. Ni nagibno. Višina je nastavljiva v korakih po 25 mm. 4 vrtljiva kolesa s pnevmatikami TPE-ESD, pesta z drsnimi ležaji. Blokade na 2 vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 150
Dolžina uporabne površine (mm): 510
Širina uporabne površine (mm): 410
Kot nagiba (stopinje): 0, 15, 30
Nastavljiva višina od-do (mm): 755-1105
Pnevmatike: TPE-ESD
Velikost kolesa (mm): 75 x 25

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico