Hlače iz školjke XS

Št. art.: 189019779900XS
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
Barva schwarz
Univerzalna velikost XS
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 189019779900XS
EAN/GTIN 7330509622674
Številka proizvajalca 189019779900XS

Opis

Izvedba:


Glavni material
100-odstotni poliester, oxford, laminiran, nepremočljiv 15000 mm, odporen na veter, diha Ret 8, 5, 200 g/m²

Žepi
Zadnji žep z zavihkom
Prednji žepi z zadrgo

Podrobnosti
Podloge
Tapeirani šivi
Plastična zadrga
Elastika na pasu

Podloga
Mrežnata podloga

Funkcionalnost
Dihajoči material, neprepusten za veter in vodo, lepljeni šivi

Zaključek
Odprt in nastavljiv konec noge z zadrgo in velcro

Reflex
Reflektivni detajli na nogah

Opis:

  • Vetrovno- in vodoodporne školjkaste hlače z lepljenimi šivi, ki vas ohranijo suhe v dežju
  • Zapenjanje z zadrgo in gumbom v pasu, zadrga na spodnjem delu noge, tako da so? jih je enostavno natakniti in sleči
  • Zadnji elastični pas in predgibane noge za odlično prileganje ter odsevnik na spodnjem delu noge
  • Podloga iz delno mrežaste tkanine za dobro prezračevanje
  • Idealne za nošenje z oblačili 4890 in 4790
  • Certificirane po standardu EN 343, razred 3.3, zaščitna oblačila za prenašanje slabega vremena

Standard:

  • EN 343, Class 3.3

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.