Izvedba:
vgrajen
Opis:
Elektroprevodna različica. Za plastične zaboje, zaboje iz jeklene pločevine, žične košare itd., nastavljiva po višini in premična. Sekcijska konstrukcija iz jekla in cevi s ploščadjo iz pločevine z obodom na vseh straneh, visoka 20 mm. Prašno lakirano, siva kot skrilavec, RAL 7015. Ni nagibno. Višina je nastavljiva v korakih po 25 mm, od 695 do 970 mm. 4 vrtljiva kolesa s pnevmatikami TPE-ESD, pesta z drsnimi ležaji. Zavore na 2 vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 150
Dolžina uporabne površine (mm): 605
Širina uporabne površine (mm): 405
Nastavljiva višina od-do (mm): 720-995
Pnevmatike: TPE-ESD
Velikost kolesa (mm): 75 x 25
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3