Klešče z okroglim nosom 1000V izolacija 170 mm

Št. art.: 189.17AVSE
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
Vrsta izdelka Prijemalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 189.17AVSE
EAN/GTIN 3148511436561
Številka proizvajalca 189.17AVSE
L-število L60130 3989

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Izolacija z varnostno barvno oznako
  • model z dolgimi, tankimi, nazobčanimi čeljustmi za izdelavo ovinkov ali očesc iz vseh vrst žice
  • brušena glava

Lastnosti:

  • A [mm]: 45
  • B [mm]: 45
  • E [mm]: 33
  • H [mm]: 33
  • L [mm]: 170
  • L1 [mm]: 60
  • [g]: 175

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico